Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTM273098 TERMINALE TERMORESTRINGENTE ENEL 273098 - TM273098

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - nein

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323908555

Artikelnummer

ETLTM273098

Herstellernummer

TM273098

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

400...630 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

44...60 mm

Terminale termorestringente da interno per cavi unipolari a isolamento estruso fino a 24kV, conforme alle specifiche Enel con matricola 273098. Adatto a cavi con schermo a fili o nastri di rame. Garantisce tenuta elettrica, meccanica e ambientale tramitecomponenti termorestringenti con controllo di campo integrato