Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTM273049C TERMINALE TERMORESTRINGENTE ENEL 273049+ - TM273049C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323908029

Artikelnummer

ETLTM273049C

Herstellernummer

TM273049C

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

4

Durchmesser Aderisolation:

44...60 mm

Terminale termorestringente da interno per cavi unipolari a isolamento estruso fino a 24kV, conforme alle specifiche Enel con matricola 273049. Adatto a cavi con schermo a fili o nastri di rame. Garantisce tenuta elettrica, meccanica e ambientale tramitecomponenti termorestringenti con controllo di campo integrato. Fornito completo di connettore meccanico e accessori di installazione.