Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTFSE9520 TERNA CAVO SCONNETTIBIL ENEL 20M 95MM2 2 - TFSE9520

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTFSE9520 TERNA CAVO SCONNETTIBIL ENEL 20M 95MM2 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Aufschub (Push-on)

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8052211712748

Artikelnummer

ETLTFSE9520

Herstellernummer

TFSE9520

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Pressverbindung

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

30...34.5 mm

Le terne TFSE sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, in cui un estremita' e' formata da un terminale autorestringente liscio e l'altra con terminale sconnettibile. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantisconoinstallazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'. Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo