ETELEC ITALIA SPA - ETLTF5012 TERNA DI CAVO ATTESTATA 12M 50MM2 24KV - TF5012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033712900780
Artikelnummer
ETLTF5012
Herstellernummer
TF5012
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Pressverbindung
Nennquerschnitt:
50...50 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
27...31.7 mm


