Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTF3518 TERNA DI CAVO ATTESTATA 18M 35MM2 24KV - TF3518

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTF3518 TERNA DI CAVO ATTESTATA 18M 35MM2 24KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323901884

Artikelnummer

ETLTF3518

Herstellernummer

TF3518

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Pressverbindung

Nennquerschnitt:

35...35 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

25...31 mm

Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'.Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo.