ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0310 PINZA AMPEROMETRICA AC TRMS 400A - TE0310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0...0 A
Strommessbereich/AC - 0...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
3 ST
EAN
8053323901877
Artikelnummer
ETLTE0310
Herstellernummer
TE0310
Hersteller
ETL
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0...0 A
Strommessbereich/AC:
0...400 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
50 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


