Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0300 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500V - TE0300

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0300 PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0...0 A

  • Strommessbereich/AC - 0...1000 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8053323908418

Artikelnummer

ETLTE0300

Herstellernummer

TE0300

Hersteller

ETL

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0...0 A

Strommessbereich/AC:

0...1000 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

55 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Pinza amperometrica digitale TRMS per corrente AC fino a 400 A (true RMS), tensione AC/DC