ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0180 MULTIMETRO MULTIFUNZIONE MY TEST AC/DC 6 - TE0180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 0 V
Max. Strommessbereich AC - 690 A
Max. Strommessbereich DC - 0.015 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8053323903796
Artikelnummer
ETLTE0180
Herstellernummer
TE0180
Hersteller
ETL
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
0 V
Max. Strommessbereich AC:
690 A
Max. Strommessbereich DC:
0.015 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
690 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
0 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Temperaturmessung RTD:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
0.032 kHz
Isolationswiderstandsmessbereich:
0...0 MOhm
Induktivitätsmessung:
ja
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
0 °C
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Max. Kapazitätsmessbereich:
0 µF
Schutzart (IP):
sonstige
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Maßstabseinteilung linear:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Maßstabseinteilung logarithmisch:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 50 V:
ja
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
690 V
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,1 mV
Maximalwertspeicher:
ja
Relativwertmessung:
nein
Max. Strommessbereich, AC/DC:
0.01 A
Kabellängenmessung:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
sonstige
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Minimalwertspeicher:
ja
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
0 A
Messwertspeicher:
nein
Clipfaktoren für Stromsensor:
1:1
Schnittstelle:
ja
Clipfaktoren für Stromwandler:
1:1
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Drehzahlmessung:
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Messprinzip:
sonstige
Relative Messgenauigkeit:
0.01 %
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
nein


