Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0160 MULTIMETRO DIGITALE RETROILLUMINATO - TE0160

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0160 MULTIMETRO DIGITALE RETROILLUMINATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 0 A

  • Max. Strommessbereich DC - 2000 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8053323901754

Artikelnummer

ETLTE0160

Herstellernummer

TE0160

Hersteller

ETL

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

0 A

Max. Strommessbereich DC:

2000 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

2000 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Max. Frequenzmessbereich:

0 kHz

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...2000 MOhm

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Max. Temperaturmessbereich:

0 °C

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Kleinste Auflösung Temperatur:

sonstige

Kleinste Auflösung Frequenz:

sonstige

Max. Kapazitätsmessbereich:

0 µF

Schutzart (IP):

sonstige

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Maßstabseinteilung linear:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 50 V:

ja

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:

0,1 mV

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Max. Strommessbereich, AC/DC:

0.01 A

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:

sonstige

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:

0 A

Messwertspeicher:

nein

Clipfaktoren für Stromsensor:

1:1

Schnittstelle:

ja

Clipfaktoren für Stromwandler:

1:1

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Messprinzip:

sonstige

Relative Messgenauigkeit:

0.01 %

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

nein

Multimetro digitale professionale per tensione DC e AC sinusoidale fino a 600 V