ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0120 MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE - TE0120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V
Packung
6 ST
EAN
8053323901730
Artikelnummer
ETLTE0120
Herstellernummer
TE0120
Hersteller
ETL
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
300 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
0 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Max. Strommessbereich DC:
0 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
sonstige
Max. Widerstandsmessbereich:
0 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Max. Temperaturmessbereich:
0 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
sonstige
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
0 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
0 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0...0 MOhm
Nennprüfspannung 10 V:
ja
Nennprüfspannung 50 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige