Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBX20 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/70-300INT- - TBX20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 1

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323909019

Artikelnummer

ETLTBX20

Herstellernummer

TBX20

Hersteller

ETL

Ader-Zahl:

1

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili o nastri in rame. Meno codici piu' applicazioni