Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLTB363001H5 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/70-300 INT - TB363001H5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323901983

Artikelnummer

ETLTB363001H5

Herstellernummer

TB363001H5

Hersteller

ETL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

sonstige

Bemessungsspannung Um:

36 kV

Mit Schutzleiter:

nein

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

70...300 mm²

Nennspannung U:

30 kV

Nennspannung U0:

18 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

sonstige

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

0

Durchmesser Aderisolation:

19...40 mm

I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.