ETELEC ITALIA SPA - ETLTB273056 TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MATR.273 - TB273056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323907336
Artikelnummer
ETLTB273056
Herstellernummer
TB273056
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Form des Kabelschuhs:
Schraubanschluss
Nennquerschnitt:
35...95 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
6
Durchmesser Aderisolation:
14...25 mm


