ETELEC ITALIA SPA - ETLTB240951 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/25-95 INT - TB240951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8053323900856
Artikelnummer
ETLTB240951
Herstellernummer
TB240951
Hersteller
ETL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
sonstige
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
25...120 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
sonstige
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
0
Durchmesser Aderisolation:
14...25 mm


