ETELEC ITALIA SPA - ETLSP325 MORSETTIERA ISOLATA A MOLLA 3 VIE 0.5-2. - SP325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 24 A
Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss
Polzahl - 3
Berührungssicher - ja
Leiterquerschnitt Zugang - 0.5...2.5 mm²
Packung
10 ST
EAN
8053323906216
Artikelnummer
ETLSP325
Herstellernummer
SP325
Hersteller
ETL
Nennstrom:
24 A
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Polzahl:
3
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
0.5...2.5 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
0.5...2.5 mm²
Breite:
20 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
ja
Tiefe:
27 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0.004...0.016
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0.004...0.016
Höhe:
17 mm


