Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSP225 MORSETTIERA ISOLATA A MOLLA 2 VIE 0.5-2. - SP225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 24 A

  • Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

  • Leiterquerschnitt Zugang - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8053323906209

Artikelnummer

ETLSP225

Herstellernummer

SP225

Hersteller

ETL

Nennstrom:

24 A

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

0.5...2.5 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Leiterquerschnitt Abgang:

0.5...2.5 mm²

Breite:

13 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

ja

Tiefe:

27 mm

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0.004...0.016

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0.004...0.016

Höhe:

17 mm

Morsettiere isolate a molla per connessione in linea dei conduttori di cavi elettrici, connessione dei conduttori in giunti, dispositivi di connessione e cassette di derivazione. Installazione semplificata, rapida e sicura grazie alla tecnologia a molla che non richiede utensili di serraggio ed assicura l'applicazione della corretta forza di serraggio dei conduttori