Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSC095 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 95MM2 - SC095

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSC095 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 95MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8053323902843

Artikelnummer

ETLSC095

Herstellernummer

SC095

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

0 A

Anzahl der Abzweige:

1

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Connettori testa-testa a compressione per connessione in linea di conduttori di cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint, Submarine,Sealjoint e Sealjoint Fire