Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLSC002 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 2.5MM2 - SC002

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLSC002 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME/SN 2.5MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8053323902768

Artikelnummer

ETLSC002

Herstellernummer

SC002

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 600 V

Nennstrom:

0 A

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

1

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Connettori testa-testa a compressione per connessione in linea di conduttori di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint, Submarine, Sealjoint e Sealjoint Fire