Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2050 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 45-75MM 5 - RH2050

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2050 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 45-75MM 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Bündeldurchmesser - 45...75 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8033712901237

Artikelnummer

ETLRH2050

Herstellernummer

RH2050

Hersteller

ETL

Nenndurchmesser:

50 mm

Bündeldurchmesser:

45...75 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...170 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Guaina trecciata in poliestere in bobina. Per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici; cablaggio settore civile, industriale, automotive. Elevata resistenza meccanica. Ottima resistenza alla trazione e al taglio. Removibile. Buona resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza ai raggi UV. In poliestere monofilato di prima qualità, autoestinguente HB secondo UL 94. Colore grigio. Temperatura di impiego continuato: –50 / 170 ºC. Punto di fusione: 260 ºC. Assenza di sostanze tossiche e priva di alogeni