Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2003 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 2-8MM 200 - RH2003

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2003 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 2-8MM 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 2...8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 200 M

EAN

8033712900957

Artikelnummer

ETLRH2003

Herstellernummer

RH2003

Hersteller

ETL

Bündeldurchmesser:

2...8 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

3 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...170 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive