ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1050 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 45-75MM 50M - RH1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 45...75 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 M
EAN
8033712900940
Artikelnummer
ETLRH1050
Herstellernummer
RH1050
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
45...75 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


