ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1020 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 15-33MM 50M - RH1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 15...33 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8033712900902
Artikelnummer
ETLRH1020
Herstellernummer
RH1020
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
15...33 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


