Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1006 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 5-15MM 100M - RH1006

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLRH1006 GUAINA TRECCIATA NERA BOBINA 5-15MM 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

8033712900858

Artikelnummer

ETLRH1006

Herstellernummer

RH1006

Hersteller

ETL

Bündeldurchmesser:

5...15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...170 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive