ETELEC ITALIA SPA - ETLNT0015 NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 75MM BOBINA - NT0015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Packung
10 M
EAN
8033712902302
Artikelnummer
ETLNT0015
Herstellernummer
NT0015
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
75 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


