Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU5P1635RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE CU/CU 2.5-35 MM2 - MU5P1635RJ

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU5P1635RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE CU/CU 2.5-35 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Farbe der Isolation - weiß

  • Transparent - nein

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264885

Artikelnummer

ETLMU5P1635RJ

Herstellernummer

MU5P1635RJ

Hersteller

ETL

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Farbe der Isolation:

weiß

Transparent:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Nennquerschnitt:

2.5...35 mm²

Aderdurchmesser:

8...30 mm

Max. Aderzahl anschließbar:

5

Geeignet für Außendurchmesser:

15.6...32.8 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Umgebungstemperatur:

-18...45 °C

Morsettiere con serraggio a vite per giunzioni in derivazione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonee per l'uso nei giunti Resiljoint.