Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35 - MU1635

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Transparent - nein

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033712901879

Artikelnummer

ETLMU1635

Herstellernummer

MU1635

Hersteller

ETL

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Farbe der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Nennquerschnitt:

6...50 mm²

Aderdurchmesser:

3...9.2 mm

Max. Aderzahl anschließbar:

3

Geeignet für Außendurchmesser:

5.3...13.9 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Umgebungstemperatur:

-18...45 °C

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone con grano di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint