ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 4.5...30 mm
Nennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Max. Aderzahl anschließbar - 2
Ausführung - Abgriff
Fettfüllung gegen Korrosion - nein
Packung
10 ST
EAN
8053323903376
Artikelnummer
ETLMU1025AI
Herstellernummer
MU1025AI
Hersteller
ETL
Aderdurchmesser:
4.5...30 mm
Nennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Max. Aderzahl anschließbar:
2
Ausführung:
Abgriff
Fettfüllung gegen Korrosion:
nein
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Transparent:
nein
Max. Außendurchmesser:
18...18 mm
Temperatur:
-5...35 °C
Unterbrechungsfreies Umschalten:
ja


