Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025A CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25 - MU1025A

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025A CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeladerverbinder

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Transparent - nein

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323904663

Artikelnummer

ETLMU1025A

Herstellernummer

MU1025A

Hersteller

ETL

Ausführung:

Einzeladerverbinder

Farbe der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Nennquerschnitt:

10...25 mm²

Aderdurchmesser:

2.5...5.5 mm

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1 kV. Corpo conduttore in ottone stagnato, isolamento in materiale plastico, due grani di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint