Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0052 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 95-2 - MR0052

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0052 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 95-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95...240 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95...240 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95...240 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM - 95...240 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RE - 95...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264069

Artikelnummer

ETLMR0052

Herstellernummer

MR0052

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

95...240 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95...240 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Mit Isolierung:

nein

Spannungsreihe:

sonstige

Nennstrom:

0 A

Anzahl der Schrauben:

4

Mit Lötloch:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Connettori testa-testa con bulloni a rottura per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio. Idonei per l'uso nei giunti Shark Sixeight, Shark Classic, Resiljoint e Submarine.