ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0051 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 50-9 - MR0051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 50...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 50...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 50...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
8058774264052
Artikelnummer
ETLMR0051
Herstellernummer
MR0051
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
50...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50...95 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Mit Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
sonstige
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


