ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0050 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 6-50 - MR0050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 6...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 6...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE - 6...50 mm²
Packung
1 ST
EAN
8033712908694
Artikelnummer
ETLMR0050
Herstellernummer
MR0050
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6...50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Mit Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
sonstige
Nennstrom:
0 A
Anzahl der Schrauben:
2
Mit Lötloch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


