ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB222 BOX IN GEL SHELLBOX 222 + CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.2...4 mm²
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.2...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
12 ST
EAN
8058774264427
Artikelnummer
ETLMJB222
Herstellernummer
MJB222
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2...4 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.2...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
3...5 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
3...5 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige







