Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0525RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 2.5-25 MM2 - MC0525RJ

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0525RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 2.5-25 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5...25 mm²

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774264090

Artikelnummer

ETLMC0525RJ

Herstellernummer

MC0525RJ

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

2.5...25 mm²

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

ja

Isolation:

sonstige

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

ja

Geeignet für Flachleiter:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Nennstrom:

1 A

Anzahl der Abzweige:

5

Morsettiere con serraggio a vite per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio e per l'uso nei giunti Shark 68 e Resiljoint.