ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0025 CONNETTORE IN LINEA A VITE 2.5-25 MM2 BT - MC0025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...25 mm²
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
10 ST
EAN
8033712903859
Artikelnummer
ETLMC0025
Herstellernummer
MC0025
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
ja
Isolation:
sonstige
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
ja
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
1 A
Anzahl der Abzweige:
3
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
3


