Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT271072 GIUNTO TERMORESTRINGENTE ENEL MATR. 2710 - JT271072

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLJT271072 GIUNTO TERMORESTRINGENTE ENEL MATR. 2710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261839

Artikelnummer

ETLJT271072

Herstellernummer

JT271072

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

35...150 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunzione unipolare termorestringente per cavo elicord Cavo tipo: ARG7H5EXY 12/20 kV