ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244008 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-3 - JT244008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - ja
Anzahl der Leiter - 3
Packung
1 ST
EAN
8033501687557
Artikelnummer
ETLJT244008
Herstellernummer
JT244008
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
300...400 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja


