Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT170501 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 17KV 1P 25-50 - JT170501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501687762

Artikelnummer

ETLJT170501

Herstellernummer

JT170501

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

25...50 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

ja

Giunzione per cavo unipolare ad isolamento estruso senza armatura 17,5 kV