ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2205 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 205/110 1M - GP2205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 205 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 110 mm
Packung
1 M
EAN
8033712908533
Artikelnummer
ETLGP2205
Herstellernummer
GP2205
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
205 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
110 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


