Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 175/70 1M - GP2175

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP2175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 175/70 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 175 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712908526

Artikelnummer

ETLGP2175

Herstellernummer

GP2175

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

175 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

70 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

2.8 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaine termorestringenti medio spessore per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine Media Tensione con tensione massima 24 kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina (GPSM-A/U) oin barre da 1 metro (GPSM-1000).