Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 175/80 BOB - GP1175

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 175/80 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 175 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 80 mm

Packung

  • 10 M

EAN

8033712902272

Artikelnummer

ETLGP1175

Herstellernummer

GP1175

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

175 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

80 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

3.6 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni