Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP0120 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 120/50 BOB - GP0120

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP0120 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 24KV 120/50 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033712902197

Artikelnummer

ETLGP0120

Herstellernummer

GP0120

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

120 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

2.8 mm

Länge:

25 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a medio spessore per isolamento sbarre MT fino a 24 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 50% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni