ETELEC ITALIA SPA - ETLFT0005 FOGLIO ISOLAMENTO SBARRE 0.66X0.5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Packung
3 ST
EAN
8033712902326
Artikelnummer
ETLFT0005
Herstellernummer
FT0005
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
0.66 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein