ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Packung
5 ST
EAN
8058774266254
Artikelnummer
ETLCP0306
Herstellernummer
CP0306
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
2.5...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
ja
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
ja
Geeignet für Flachleiter:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
0


