ETELEC ITALIA SPA - ETLCM7080 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 70 MM2 F.12 - CM7080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70...70 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Geeignet für massive Leiter - ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8033712901985
Artikelnummer
ETLCM7080
Herstellernummer
CM7080
Hersteller
ETL
Nennquerschnitt:
70...70 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Nennstrom:
345 A
Art der Verbindung:
Endverbinder
Anzahl der Abzweige:
0
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein