Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCM2535 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 25 MM2 F.12 - CM2535

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLCM2535 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 25 MM2 F.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25...25 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901961

Artikelnummer

ETLCM2535

Herstellernummer

CM2535

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

25...25 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

blank

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Nennstrom:

190 A

Art der Verbindung:

Endverbinder

Anzahl der Abzweige:

0

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame . Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.