Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0240 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 240 MM2 F.14 - CM0240

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0240 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 240 MM2 F.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 240...240 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712901954

Artikelnummer

ETLCM0240

Herstellernummer

CM0240

Hersteller

ETL

Nennquerschnitt:

240...240 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

blank

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Nennstrom:

745 A

Art der Verbindung:

Endverbinder

Anzahl der Abzweige:

0

Für zugfeste Verbindungen:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame . Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.