ETELEC ITALIA SPA - ETLCL5009 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 500X9 MM 100 P - CL5009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 500 mm
Banddicke - 2 mm
Bündeldurchmesser - 150...6 mm
Min. Haltekraft - 540 N
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033712900490
Artikelnummer
ETLCL5009
Herstellernummer
CL5009
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
500 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
150...6 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie


