Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2050 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 45-75 GRIGIA 3 - CB2050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 45...75 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774261266

Artikelnummer

ETLCB2050

Herstellernummer

CB2050

Hersteller

ETL

Bündeldurchmesser:

45...75 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-50...170 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive