ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2040 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 35-60 GRIGIA 3 - CB2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 35...60 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8058774261259
Artikelnummer
ETLCB2040
Herstellernummer
CB2040
Hersteller
ETL
Bündeldurchmesser:
35...60 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...170 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein



