ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2030 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 25-48 GRIGIA 5 - CB2030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 25...48 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8033712901299
Artikelnummer
ETLCB2030
Herstellernummer
CB2030
Hersteller
ETL
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
25...48 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...170 °C
Brandschutz nach UL94:
HB


